Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 DIN 985 m.Klemmteil A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 DIN 985 m.Klemmteil A 4
Sechskantmutter M 20 DIN 985 m.Klemmteil A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370251
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009859400200000
EAN/GTIN:
     4043952347546
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M20 A 4 1 Stück ~DIN 985 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.940· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009859400200000
Werksnummer:
8000181599
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,063000
Gewicht brutto Kg:
0,063000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 0,3372*
€ 0,4977*
7 Tage
75
50
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,50*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,342*
€ 0,5289*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4357*
€ 0,6057*
Lager 1955
75
25
€ 5,99*
ab € 0,6728*
€ 0,9128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9128*
€ 1,08623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8928*
€ 1,06243
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8528*
€ 1,01483
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8128*
€ 0,96723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7828*
€ 0,93153
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6728*
€ 0,80063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.