Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 1 x 12 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Box  
Produktinformationen
Spannstift 1 x 12 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 1 x 12 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370246
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810009010012
EAN/GTIN:
     4043952373125
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 1x 12 Federstahl schwere Ausführung 200 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 1 x 12 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810009010012
Werksnummer:
8000185173
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 x 12
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2400
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0306*
€ 0,0456*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0309*
€ 0,0483*
6 Tage
2000
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,04*
€ 0,0552*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0418*
€ 0,0579*
Lager 1955
2800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0414*
€ 0,058*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Box
ab 200000 Boxen
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Box
ab 500000000 Boxen
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Box
1 Box enthält 200 Kartonagen (ab € 0,00021* pro Kartonage)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.