Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift 10 x 70 DIN 1472 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßkerbstift 10 x 70 DIN 1472 Stahl
Paßkerbstift 10 x 70 DIN 1472 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370233
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014720000100070
EAN/GTIN:
     4043952358030
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Paßkerbstift DIN 1472 10x 70 Stahl 25 Stück DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 10 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01472.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014720000100070
Werksnummer:
8000184069
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,044100
Gewicht brutto Kg:
0,044100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 70
Norm:
DIN 1472
Produktart:
Paßkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,1401*
€ 1,6234*
4 Tage
100
25
€ 4,30*
ab € 1,8631*
€ 2,4971*
7 Tage
100
25
€ 4,90*
ab € 2,015*
€ 2,545*
Lager 1955
150
25
€ 5,99*
ab € 2,0249*
€ 2,5951*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,0825*
€ 2,6425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5951*
€ 3,08817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,525*
€ 3,00475
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,3649*
€ 2,81423
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3049*
€ 2,74283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2049*
€ 2,62383
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,0249*
€ 2,40963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,8775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.