Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift 6 x 50 DIN 1472 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßkerbstift 6 x 50 DIN 1472 A 1
Paßkerbstift 6 x 50 DIN 1472 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370214
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014729100060050
EAN/GTIN:
     4043952358832
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Paßkerbstift DIN 1472 6x 50 A 1 100 Stück DIN 1472 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 6 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01472.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014729100060050
Werksnummer:
8000184130
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011300
Gewicht brutto Kg:
0,011300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 50
Norm:
DIN 1472
Produktart:
Paßkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,6568*
€ 0,8566*
5 Tage
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,6975*
€ 0,8675*
Lager 1955
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,7168*
€ 0,8838*
1 Tag
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,7308*
€ 0,9008*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,7499*
€ 0,9199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8838*
€ 1,05172
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8603*
€ 1,02376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8068*
€ 0,96009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7968*
€ 0,94819
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7168*
€ 0,85299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.