Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 1,5 x 20 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 1,5 x 20 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 1,5 x 20 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370209
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810009015020
EAN/GTIN:
     4043952373262
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 1,5x 20 Federstahl schwere Ausführung 200 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810009015020
Werksnummer:
8000185186
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 20
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3800
200
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0185*
4 Tage
3800
200
€ 4,30*
ab € 0,0155*
€ 0,0236*
1 Tag
3780
200
€ 5,59*
ab € 0,0173*
€ 0,0246*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,021*
€ 0,0299*
Lager 1955
5400
200
€ 5,99*
ab € 0,0214*
€ 0,0308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.