Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 8 x 30 DIN 1474 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift 8 x 30 DIN 1474 Stahl
Steckkerbstift 8 x 30 DIN 1474 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014740000080030
EAN/GTIN:
     4043952362617
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift DIN 1474 8x 30 Stahl 100 Stück DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 8 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014740000080030
Werksnummer:
8000184405
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012200
Gewicht brutto Kg:
0,012200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 30
Norm:
DIN 1474
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1422*
€ 0,2117*
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,2387*
€ 0,333*
6 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,2603*
€ 0,3428*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,2675*
€ 0,3475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3315*
€ 0,39449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3103*
€ 0,36926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2903*
€ 0,34546
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2603*
€ 0,30976
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.