Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649200060020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 20 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009649200060020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 20 A 2
009649200060020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 20 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370107
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649200060020
EAN/GTIN:
     4043952330296
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M6x 20 A 2 200 Stück DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649200060020
Werksnummer:
8000179478
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 20
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
200
€ 4,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0703*
6 Tage
200
200
€ 4,30*
ab € 0,0504*
€ 0,0739*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0657*
€ 0,0905*
Lager 1955
200
200
€ 5,99*
ab € 0,0652*
€ 0,0912*
5 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0708*
€ 0,0965*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.