Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter KM12 M 60x2 DIN 981 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter KM12 M 60x2 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM12 M 60x2 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM12 M 60x2 DIN 981 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370062
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009810000120000
EAN/GTIN:
     4043952345054
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m60x2,0 stahl
din 981
Nutmutter DIN 981 KM12 M60x2 Stahl 1 Stück DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM12 M 60x2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009810000120000
Werksnummer:
8000181325
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,178800
Gewicht brutto Kg:
0,178800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
KM12 M 60x2
Norm:
DIN 981
Produktart:
Nutmutter
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981 m60
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,2773*
€ 3,5159*
5 Tage
110
5
€ 4,30*
ab € 10,7256*
€ 14,7641*
Lager 1955
155
5
€ 5,99*
ab € 11,5519*
€ 14,9819*
6 Tage
120
1
€ 4,90*
ab € 11,585*
€ 16,055*
8 Tage
93
5
€ 5,59*
ab € 13,1294*
€ 17,0794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,9819*
€ 17,82846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,2119*
€ 16,91216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,7219*
€ 16,32906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,8419*
€ 15,28186
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,5519*
€ 13,74676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 74,9095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.