Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 6 x 32 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 6 x 32 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 6 x 32 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369941
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810000060032
EAN/GTIN:
     4043952369494
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 6x 32 Federstahl schwere Ausführung 500 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 32 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810000060032
Werksnummer:
8000184897
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 32
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0508*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0363*
€ 0,0537*
5 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,0391*
€ 0,055*
2 Tage
3150
500
€ 5,59*
ab € 0,0435*
€ 0,0576*
Lager 1955
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,0441*
€ 0,059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.