Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter KM 6 M 30x1,5 DIN 981 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nutmutter KM 6 M 30x1,5 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM 6 M 30x1,5 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM 6 M 30x1,5 DIN 981 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369919
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009810000060000
EAN/GTIN:
     4043952344996
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 km 6 m30x1,5
din 981
Nutmutter DIN 981 KM 6 M30x1,5 Stahl 10 Stück DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 6 M 30x1,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009810000060000
Werksnummer:
8000181319
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,043980
Gewicht brutto Kg:
0,043980
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
KM 6 M 30x1,5
Norm:
DIN 981
Produktart:
Nutmutter
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: m30x1,5 din981
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,7723*
€ 7,4223*
4 Tage
34
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 45,355*
€ 60,821*
5 Tage
34
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 49,055*
€ 62,035*
Lager 1955
48
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 49,397*
€ 63,17*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 51,113*
€ 64,323*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,17*
€ 75,1723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,134*
€ 72,74946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,337*
€ 68,23103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,727*
€ 66,31513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,547*
€ 64,91093
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,397*
€ 58,78243
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,9397* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.