Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter KM11 M 55x2 DIN 981 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter KM11 M 55x2 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM11 M 55x2 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM11 M 55x2 DIN 981 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369729
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009810000110000
EAN/GTIN:
     4043952345047
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
nutmutter din 981 km11 m55x2
din 981
Nutmutter DIN 981 KM11 M55x2 Stahl 1 Stück DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM11 M 55x2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009810000110000
Werksnummer:
8000181324
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,160800
Gewicht brutto Kg:
0,160800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
KM11 M 55x2
Norm:
DIN 981
Produktart:
Nutmutter
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981 m55
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
154
5
€ 4,30*
ab € 10,0009*
€ 13,576*
Lager 1955
200
5
€ 5,99*
ab € 10,7255*
€ 13,7355*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,0966*
€ 14,3762*
7 Tage
140
1
€ 4,90*
ab € 10,835*
€ 14,995*
8 Tage
120
5
€ 5,59*
ab € 12,3163*
€ 15,5163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,7355*
€ 16,34525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,1355*
€ 15,63125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,5555*
€ 14,94105
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,7255*
€ 12,76335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,6775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.