Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 18 x 75 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 18 x 75 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 18 x 75 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369671
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400180075
EAN/GTIN:
     4043952278963
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M18x 75 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 18 x 75 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400180075
Werksnummer:
8000175003
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,178000
Gewicht brutto Kg:
0,178000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 75
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 1,1714*
€ 1,7234*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,1885*
€ 1,8183*
Lager 1955
170
10
€ 5,99*
ab € 1,3806*
€ 1,9106*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,538*
€ 2,108*
7 Tage
102
10
€ 5,59*
ab € 2,1199*
€ 2,1199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9106*
€ 2,27361
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8606*
€ 2,21411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7506*
€ 2,08321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6806*
€ 1,99991
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3806*
€ 1,64291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,106* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.