Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 22 x 90 DIN 933 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 22 x 90 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 22 x 90 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369604
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339200220090
EAN/GTIN:
     4043952275153
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M22x 90 A 2 (- 70) 1 Stück DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 90 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339200220090
Werksnummer:
8000174668
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,321000
Gewicht brutto Kg:
0,321000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 90
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,8229*
€ 2,565*
5 Tage
150
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,64*
Lager 1955
225
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,0471*
€ 2,6971*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,8494*
€ 2,7116*
2 Tage
158
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,1427*
€ 2,7927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6971*
€ 3,20955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5571*
€ 3,04295
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4571*
€ 2,92395
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3371*
€ 2,78115
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,0471*
€ 2,43605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,4275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.