Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 14 -LH DIN 934 links A 2 (- 70)


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 14 -LH DIN 934 links A 2 (- 70)
Sechskantmutter M 14 -LH DIN 934 links A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369442
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009349240140000
EAN/GTIN:
     4043952289501
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN 934 links M14 -LH A 2 (- 70) 25 Stück DIN 934 A 2 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 14 -LH VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.924· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009349240140000
Werksnummer:
8000175897
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022000
Gewicht brutto Kg:
0,022000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
550
25
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,1252*
€ 0,1578*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,1309*
€ 0,1619*
6 Tage
550
25
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,1664*
€ 0,1664*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,132*
€ 0,208*
Lager 1955
750
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,2365*
€ 0,259*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,2532*
€ 0,30131
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,2365*
€ 0,28144
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2365* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 6,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.