Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 14 x 1,5 DIN 936 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 14 x 1,5 DIN 936 A 2
Sechskantmutter M 14 x 1,5 DIN 936 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369441
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009369250140150
EAN/GTIN:
     4043952293980
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M14x 1,5 A 2 25 Stück DIN 936 A 2 Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.925· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009369250140150
Werksnummer:
8000176280
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017000
Gewicht brutto Kg:
0,017000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
575
25
€ 4,30*
ab € 0,2877*
€ 0,4251*
7 Tage
575
25
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,43*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2919*
€ 0,4532*
Lager 1955
825
25
€ 5,99*
ab € 0,3533*
€ 0,4968*
8 Tage
578
25
€ 5,59*
ab € 0,3633*
€ 0,5033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4968*
€ 0,59119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4851*
€ 0,57727
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4533*
€ 0,53943
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4433*
€ 0,52753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4233*
€ 0,50373
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3533*
€ 0,42043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.