| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019369400 Herst.-Nr.: 009399400120075 EAN/GTIN: 4043952309643 |
| |
|
| | |
| Stiftschraube DIN 939 M12x 75 A 4 Einschraubende=1,25d 10 Stück DIN 939 A 4 Stiftschrauben · Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 12 x 75 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00939.940 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009399400120075 | Werksnummer: | 8000177476 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,070600 | Gewicht brutto Kg: | 0,070600 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 12 x 75 | Norm: | DIN 939 | Produktart: | Stiftschraube | Ausfuehrung: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,7541* | € 1,12* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,82* | € 1,15* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,8394* | € 1,1794* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,8244* | € 1,1887* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,8543* | € 1,1943* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,8244* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 11,887* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|