Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 90 DIN 933 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 90 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 30 x 90 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368208
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339200300090
EAN/GTIN:
     4043952275603
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 90 A 2 (- 70) 1 Stück DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 90* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339200300090
Werksnummer:
8000174711
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,699000
Gewicht brutto Kg:
0,699000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 90
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 3,9533*
€ 5,4254*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,0007*
€ 5,7574*
1 Tag
91
10
€ 5,59*
ab € 4,4037*
€ 6,0137*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,1193*
€ 6,6493*
Lager 1955
130
10
€ 5,99*
ab € 5,1376*
€ 6,6776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,6776*
€ 7,94634
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4476*
€ 7,67264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0976*
€ 7,25614
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1376*
€ 6,11374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,776* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.