Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 -LH DIN 934 links A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 -LH DIN 934 links A 2 (- 70)
Sechskantmutter M 20 -LH DIN 934 links A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368076
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009349240200000
EAN/GTIN:
     4043952289532
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN 934 links M20 -LH A 2 (- 70) 1 Stück DIN 934 A 2 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 20 -LH VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.924· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009349240200000
Werksnummer:
8000175900
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,061000
Gewicht brutto Kg:
0,061000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 0,4035*
€ 0,6681*
6 Tage
90
30
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,685*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,4093*
€ 0,7137*
Lager 1955
100
10
€ 5,99*
ab € 0,5194*
€ 0,8094*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,522*
€ 0,812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8094*
€ 0,96319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6894*
€ 0,82039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6694*
€ 0,79659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5994*
€ 0,71329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5794*
€ 0,68949
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5194*
€ 0,61809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,094* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.