Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 10 x 65 DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Stiftschraube M 10 x 65 DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt
Stiftschraube M 10 x 65 DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367655
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009398100100065
EAN/GTIN:
     4043952307953
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939
Stiftschraube DIN 939 M10x65 8.8 galv.verz. Einschraubende=1,25d 50St. DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben · Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00939.810
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009398100100065
Werksnummer:
8000177311
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,042500
Gewicht brutto Kg:
0,042500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 65
Norm:
DIN 939
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3252*
€ 0,4549*
5 Tage
350
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4575*
1 Tag
385
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3619*
€ 0,4819*
Lager 1955
550
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3554*
€ 0,4859*
6 Tage
550
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3779*
€ 0,4979*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4859*
€ 0,57822
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4706*
€ 0,56001
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4454*
€ 0,53003
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4254*
€ 0,50623
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4154*
€ 0,49433
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3554*
€ 0,42293
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3554* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 24,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.