Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN939 M10X65 GAL VZ 8.8 Stiftschraube, galvanisch verzinkt, 8.8, M 10x65


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00939_AK.JPG
D00939_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN939 M10X65 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN939 M10X65 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952307953
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
reyher din 939 8.8 10x6...
din 939
DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 65.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
65.00
Normart:
DIN
Normnummer:
939
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, DIN939 M10X65 GAL VZ 8.8, 501DIN939 M10X65 GAL VZ 8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4396*
€ 0,5996*
4 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 15,99*
€ 22,715*
Lager 8670
8
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,145*
€ 22,885*
5 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 20,355*
€ 27,35*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 21,905*
€ 28,965*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,885*
€ 27,23315
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,275*
€ 22,93725
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,295*
€ 21,77105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,425*
€ 20,73575
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,195*
€ 20,46205
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 17,145*
€ 20,40255
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.