Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 12 SW 19 DIN 935-1 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kronenmutter M 12 SW 19 DIN 935-1 10
Kronenmutter M 12 SW 19 DIN 935-1 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367634
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009351000120000
EAN/GTIN:
     4043952290590
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m12
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M12 SW 19 10 100 Stück DIN 935-1 10 Kronenmuttern - Abmessung: M 12 SW 19 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009351000120000
Werksnummer:
8000175993
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015500
Gewicht brutto Kg:
0,015500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 SW 19
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
10
Weitere Suchbegriffe: din935 10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6009*
€ 0,7709*
4 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 45,55*
€ 61,61*
5 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 49,27*
€ 62,67*
Lager 1955
14
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 50,00*
€ 64,03*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 53,64*
€ 68,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,03*
€ 76,1957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,71*
€ 75,8149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,38*
€ 75,4222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,77*
€ 67,5563
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 52,76*
€ 62,7844
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 51,64*
€ 61,4516
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 50,73*
€ 60,3687
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 50,00*
€ 59,50
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.