Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 90 DIN 933 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 90 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 24 x 90 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367611
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339200240090
EAN/GTIN:
     4043952275306
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M24x 90 A 2 (- 70) 1 Stück DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339200240090
Werksnummer:
8000174682
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,393000
Gewicht brutto Kg:
0,393000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 90
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
282
10
€ 5,59*
ab € 0,039*
€ 0,039*
5 Tage
340
10
€ 4,30*
ab € 1,5315*
€ 2,2453*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,9934*
€ 2,7434*
Lager 1955
470
10
€ 5,99*
ab € 2,3753*
€ 3,2253*
4 Tage
480
20
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,2253*
€ 3,83811
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0753*
€ 3,65961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9353*
€ 3,49301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8253*
€ 3,36211
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3753*
€ 2,82661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,253* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.