Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 A 2 (- 70)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 A 2 (- 70)
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367393
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009349250160150
EAN/GTIN:
     4043952289631
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 M16x 1,5 A 2 (- 70) 25 Stück DIN 934 A 2 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.925· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009349250160150
Werksnummer:
8000175912
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 1,5
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2077*
€ 0,3177*
5 Tage
20
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,85*
€ 5,8675*
5 Tage
20
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,1125*
€ 5,9025*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,935*
€ 6,2125*
Lager 1955
28
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,9625*
€ 8,4925*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,4925*
€ 10,10608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,4525*
€ 10,05848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,4125*
€ 10,01088
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,8425*
€ 8,14258
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,6725*
€ 7,94028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,2025*
€ 7,38098
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,0925*
€ 7,25008
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,9625*
€ 7,09538
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.