Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 30 DIN 933 VG A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 30 DIN 933 VG A 5
Sechskantschraube M 10 x 30 DIN 933 VG A 5
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367337
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339500100030
EAN/GTIN:
     4043952281857
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 30 A 5 1 Stück DIN 933 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 00933.950· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339500100030
Werksnummer:
8000175221
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,026200
Gewicht brutto Kg:
0,026200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 30
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
780
1
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,7581*
5 Tage
780
30
€ 4,90*
ab € 0,4975*
€ 0,7775*
1 Tag
765
1
€ 5,59*
ab € 0,5124*
€ 0,8024*
Lager 1955
1092
1
€ 5,99*
ab € 0,5032*
€ 0,8081*
6 Tage
1092
1
€ 7,99*
ab € 0,54*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8081*
€ 0,96164
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,7906*
€ 0,94081
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7832*
€ 0,93201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6932*
€ 0,82491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6632*
€ 0,78921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6032*
€ 0,71781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5732*
€ 0,68211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.