Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 90 DIN 933 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 90 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 33 x 90 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367105
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339200330090
EAN/GTIN:
     4043952275696
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M33x 90 A 2 (- 70) 1 Stück DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 90* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339200330090
Werksnummer:
8000174720
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,866000
Gewicht brutto Kg:
0,866000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 90
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
132
1
€ 4,30*
ab € 5,2508*
€ 7,8527*
1 Tag
129
1
€ 5,59*
ab € 5,8497*
€ 8,2197*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,327*
€ 8,2978*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,8313*
€ 9,5413*
Lager 1955
184
1
€ 5,99*
ab € 6,8335*
€ 9,6412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,6412*
€ 11,47303
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,4073*
€ 11,19469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,9035*
€ 10,59517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,7735*
€ 10,44047
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3735*
€ 9,96447
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8335*
€ 8,13187
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.