Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 27 x 90 DIN 933 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 90 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 27 x 90 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367056
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339200270090
EAN/GTIN:
     4043952275498
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M27x 90 A 2 (- 70) 1 Stück DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 90 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339200270090
Werksnummer:
8000174700
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,531000
Gewicht brutto Kg:
0,531000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 90
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
270
10
€ 4,30*
ab € 2,5389*
€ 3,5944*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,5757*
€ 3,8063*
1 Tag
245
10
€ 5,59*
ab € 2,8483*
€ 3,8083*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,308*
€ 4,418*
Lager 1955
350
10
€ 5,99*
ab € 3,9516*
€ 5,2716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,2716*
€ 6,2732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1016*
€ 6,0709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8216*
€ 5,7377
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9516*
€ 4,7024
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,716* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.