Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 12 x 1,25 SW 19 DIN 935-1 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 12 x 1,25 SW 19 DIN 935-1 6
Kronenmutter M 12 x 1,25 SW 19 DIN 935-1 6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366728
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009353050120125
EAN/GTIN:
     4043952290965
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935-1 M12x 1,25 SW 19 6 100 Stück DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,25 SW 19 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.305
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009353050120125
Werksnummer:
8000176029
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022200
Gewicht brutto Kg:
0,022200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 1,25 SW 19
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
3 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,2114*
€ 0,294*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2143*
€ 0,317*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2846*
€ 0,3746*
Lager 1955
200
100
€ 5,99*
ab € 0,2824*
€ 0,3752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3752*
€ 0,44649
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3638*
€ 0,43292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3424*
€ 0,40746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3224*
€ 0,38366
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3124*
€ 0,37176
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.