Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639200016008 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 1,6 x 8 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639200016008 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 1,6 x 8 A 2
009639200016008 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 1,6 x 8 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366292
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639200016008
EAN/GTIN:
     4043952708941
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M1,6x 8 A 2 1000 Stück DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,6 x 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639200016008
Werksnummer:
8000178817
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,6 x 8
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0117*
€ 0,0169*
6 Tage
4000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0175*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0152*
€ 0,0206*
Lager 1955
5000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0173*
€ 0,0235*
8 Tage
3500
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0179*
€ 0,024*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.