Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 12 SW 19 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 12 SW 19 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt
Kronenmutter M 12 SW 19 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365928
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009358100120000
EAN/GTIN:
     4043952291818
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
m12 din935-1 8
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M12 SW 19 8 galv.verz. 100 Stück DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt Kronenmuttern - Abmessung: M 12 SW 19 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.810
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009358100120000
Werksnummer:
8000176081
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017700
Gewicht brutto Kg:
0,017700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 SW 19
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 935-8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2700
100
€ 4,30*
ab € 0,1665*
€ 0,2362*
6 Tage
2700
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1688*
€ 0,2464*
Lager 1955
3900
100
€ 5,99*
ab € 0,1941*
€ 0,256*
7 Tage
2730
100
€ 5,59*
ab € 0,1995*
€ 0,2595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2551*
€ 0,30357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.