Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 64 x 2 DIN 935-1 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 64 x 2 DIN 935-1 6
Kronenmutter M 64 x 2 DIN 935-1 6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365710
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009353050640200
EAN/GTIN:
     4043952291382
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935-1 M64x 2 6 1 Stück DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 64 x 2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.305
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009353050640200
Werksnummer:
8000176062
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,050000
Gewicht brutto Kg:
2,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 64 x 2
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
65
1
€ 5,99*
ab € 39,9544*
€ 52,2001*
1 Tag
46
1
€ 5,59*
ab € 40,8929*
€ 53,1529*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 42,68*
€ 55,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,7111*
€ 61,4434*
3 Tage
65
2
Frei Haus
ab € 48,72*
€ 65,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,2001*
€ 62,11812
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,3322*
€ 59,89532
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,6444*
€ 56,69684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,2244*
€ 55,00704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,1544*
€ 52,54374
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,9544*
€ 47,54574
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.