Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 30 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 30 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 8 x 30 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365650
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400080030
EAN/GTIN:
     4043952277522
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 30 A 4 (- 70) 200 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400080030
Werksnummer:
8000174866
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015500
Gewicht brutto Kg:
0,015500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 30
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0781*
€ 0,1185*
Lager 1955
3400
200
€ 5,99*
ab € 0,0843*
€ 0,1216*
1 Tag
2380
200
€ 5,59*
ab € 0,0868*
€ 0,1236*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0794*
€ 0,1249*
6 Tage
3400
200
€ 7,99*
ab € 0,0914*
€ 0,1291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 24,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.