Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 4 x 30 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 4 x 30 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 4 x 30 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365520
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400040030
EAN/GTIN:
     4043952276952
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 30 A 4 (- 70) 200 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 30* VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400040030
Werksnummer:
8000174809
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 30
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1087
200
€ 4,30*
ab € 0,0293*
€ 0,0436*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,03*
€ 0,0463*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0384*
€ 0,0529*
Lager 1955
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,0491*
€ 0,0681*
3 Tage
700
200
€ 5,59*
ab € 0,0504*
€ 0,0692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.