Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 16 x 70 DIN 938 5.6 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Stiftschraube M 16 x 70 DIN 938 5.6 galvanisch verzinkt
Stiftschraube M 16 x 70 DIN 938 5.6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365356
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009385140160070
EAN/GTIN:
     4043952299456
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
DIN 938 nach AD-/TRD-Regelwerk
Stiftschraube DIN 938 nach AD-/TRD-...
Stiftschraube DIN 938 M16x 70 5.6 galv.verz. 25 Stück DIN 938 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00938.514
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009385140160070
Werksnummer:
8000176573
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,113000
Gewicht brutto Kg:
0,113000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 70
Norm:
DIN 938
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
5.6 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 938
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
425
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,131*
€ 1,5804*
5 Tage
425
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,22*
€ 1,61*
6 Tage
600
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,2489*
€ 1,6489*
1 Tag
420
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,2701*
€ 1,6601*
Lager 1955
600
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,2375*
€ 1,6742*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,6742*
€ 1,9923
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,6058*
€ 1,9109
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,4975*
€ 1,78203
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,4575*
€ 1,73443
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,3975*
€ 1,66303
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,2375*
€ 1,47263
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 41,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.