| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN938 M16X70 GAL VZ 5.6 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN938 M16X70 GAL VZ 5.6 EAN/GTIN: 4043952299456 |
| |
|
| | |
| DIN 938 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: AD W7 Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 938 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 5.6 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16.00 | Form: | AD W7 | Länge: | 70.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 938 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 5.6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 938, DIN938 M16X70 GAL VZ 5.6, 501DIN938 M16X70 GAL VZ 5.6 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,141* | € 1,5804* | | | | Lager 8670 | | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,23* | € 1,61* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,2589* | € 1,6389* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,2601* | € 1,6601* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 1,2375* | € 1,6742* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,23* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 40,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|