Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 8 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 8 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt
Kronenmutter M 8 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364961
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009358100080000
EAN/GTIN:
     4043952291795
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m8
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M8 8 galv.verz. 100 Stück DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt Kronenmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.810
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009358100080000
Werksnummer:
8000176079
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 935-8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
890
100
€ 4,30*
ab € 0,0907*
€ 0,1347*
7 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,098*
€ 0,1367*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,1083*
€ 0,1484*
8 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,1105*
€ 0,1515*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1154*
€ 0,1584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.