Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 190 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 190 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 10 x 190 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364500
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319200100190
EAN/GTIN:
     4043952238585
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 190 A 2 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 190 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 190mm· Gruppencode: 00931.920· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319200100190
Werksnummer:
8000171338
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,127500
Gewicht brutto Kg:
0,127500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 190
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,6327*
€ 0,921*
Lager 1955
325
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6627*
€ 0,9227*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6845*
€ 0,9345*
1 Tag
228
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,7039*
€ 0,9539*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6317*
€ 0,9608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9227*
€ 1,09801
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,9027*
€ 1,07421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8627*
€ 1,02661
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8227*
€ 0,97901
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7827*
€ 0,93141
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,6627*
€ 0,78861
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,0675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.