Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 30 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 30 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt
Kronenmutter M 30 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364463
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009358100300000
EAN/GTIN:
     4043952291856
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m30
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M30 8 galv.verz. 10 Stück DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt Kronenmuttern - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.810
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009358100300000
Werksnummer:
8000176086
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 935-8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
318
10
€ 4,30*
ab € 1,3094*
€ 1,90*
7 Tage
310
10
€ 4,90*
ab € 1,42*
€ 1,94*
Lager 1955
430
10
€ 5,99*
ab € 1,4309*
€ 1,9652*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,4685*
€ 1,9885*
8 Tage
301
10
€ 5,59*
ab € 1,4717*
€ 2,0017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9652*
€ 2,33859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9181*
€ 2,28254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8109*
€ 2,15497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7609*
€ 2,09547
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6809*
€ 2,00027
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4309*
€ 1,70277
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,652* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.