Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 110 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 110 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 30 x 110 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363988
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400300110
EAN/GTIN:
     4043952244180
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 110 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 110* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319400300110
Werksnummer:
8000171820
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,823000
Gewicht brutto Kg:
0,823000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 110
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
5
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 6,6026*
€ 9,0672*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 6,6884*
€ 9,6282*
Lager 1955
25
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,2586*
€ 10,6786*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,561*
€ 11,011*
8 Tage
15
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 9,5041*
€ 12,1941*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 10,6786*
€ 12,70753
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,3286*
€ 12,29103
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,9486*
€ 11,83883
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,2586*
€ 9,82773
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,2586* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 53,393* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.