Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 6 DIN 934 A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 6 DIN 934 A 2 (- 70)
Sechskantmutter M 6 DIN 934 A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363449
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009349200060000
EAN/GTIN:
     4043952289204
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
Sechskantmutter ohne Norm
Sechskantmutter DIN 934 M6 A 2 (- 70) 1000 Stück DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.920· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009349200060000
Werksnummer:
8000175867
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12972
1000
€ 4,30*
ab € 0,00796*
€ 0,01179*
18 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,90*
ab € 0,0086*
€ 0,01207*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0141*
2 Tage
1000
1000
€ 8,50*
ab € 0,0104*
€ 0,0143*
Lager 1955
nicht lagernd
1000
€ 5,99*
ab € 0,0152*
€ 0,0207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.