Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 5 -LH DIN 934 links A 2 (- 70)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 -LH DIN 934 links A 2 (- 70)
Sechskantmutter M 5 -LH DIN 934 links A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362918
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009349240050000
EAN/GTIN:
     4043952289457
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN 934 links M5 -LH A 2 (- 70) 100 Stück DIN 934 A 2 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 5 -LH VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.924· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009349240050000
Werksnummer:
8000175892
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0119*
€ 0,0183*
4 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 0,91*
€ 1,46*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 1,27*
€ 1,91*
Lager 1955
25
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 3,16*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 2,28*
€ 3,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.