Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 8 DIN 912 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 8 DIN 912 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 5 x 8 DIN 912 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362293
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009128109050008
EAN/GTIN:
     4043952180556
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M5x 8 8.8 galv.verz. 100St. DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 8 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.810
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009128109050008
Werksnummer:
8000165880
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 8
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,0446*
€ 0,0674*
17 Tage
nicht lagernd
350
€ 4,90*
ab € 0,0483*
€ 0,0688*
3 Tage
1980
100
€ 5,49*
ab € 0,0487*
€ 0,0696*
1 Tag
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,0497*
€ 0,0705*
Lager 1955
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,0488*
€ 0,0715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.