Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 70 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 70 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 14 x 70 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361058
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311100140070
EAN/GTIN:
     4043952216002
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 70 10.9 galv.verz. 50 Stück DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 70 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311100140070
Werksnummer:
8000169451
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,105000
Gewicht brutto Kg:
0,105000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 70
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
650
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3162*
€ 0,4554*
5 Tage
650
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4675*
1 Tag
630
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3519*
€ 0,4719*
Lager 1955
900
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3456*
€ 0,4758*
6 Tage
900
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3674*
€ 0,4974*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4758*
€ 0,5662
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4607*
€ 0,54823
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4356*
€ 0,51836
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4256*
€ 0,50646
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4056*
€ 0,48266
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3456*
€ 0,41126
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3456* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 23,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131690
ab € 5,97*
Zubehör
k.A.
1003927
ab € 0,1492*
Zubehör
k.A.
13000.15.01.140.300
ab € 0,2685*
Zubehör
Nord-Lock
881320300140000
ab € 0,521*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.