Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 80 DIN 931 m.Schaft A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 80 DIN 931 m.Schaft A 5
Sechskantschraube M 16 x 80 DIN 931 m.Schaft A 5
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360874
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319500160080
EAN/GTIN:
     4043952246030
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 80 A 5 1 Stück DIN 931 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00931.950· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319500160080
Werksnummer:
8000171957
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,155000
Gewicht brutto Kg:
0,155000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 80
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
245
5
€ 4,90*
ab € 2,4625*
€ 3,4225*
3 Tage
245
1
€ 4,30*
ab € 2,277*
€ 3,5162*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,7111*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,9474*
€ 4,2574*
Lager 1955
343
1
€ 5,99*
ab € 4,0834*
€ 5,8838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8838*
€ 7,00172
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,8636*
€ 6,97768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,4934*
€ 6,53715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3934*
€ 6,41815
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1534*
€ 6,13255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9134*
€ 5,84695
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0834*
€ 4,85925
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.