| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019360480 Herst.-Nr.: 009129200080016 EAN/GTIN: 4043952183472 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M8x 16 A 2 (- 70) 200 Stück DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.920 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009129200080016 | Werksnummer: | 8000166089 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,012100 | Gewicht brutto Kg: | 0,012100 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 8 x 16 | Norm: | DIN 912 m.Innensechskant | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | A 2 (- 70) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, zylinderschraube iso 4762 m8x16, din 912 metrisch, zylinderschraube iso 4762 m8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,0536* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0407* | € 0,0606* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0446* | € 0,0627* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0455* | € 0,0636* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0446* | € 0,0645* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0446* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|