Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 55 DIN 931 m.Schaft A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 55 DIN 931 m.Schaft A 5
Sechskantschraube M 16 x 55 DIN 931 m.Schaft A 5
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360258
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319500160055
EAN/GTIN:
     4043952245996
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 55 A 5 1 Stück DIN 931 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00931.950· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319500160055
Werksnummer:
8000171953
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,115000
Gewicht brutto Kg:
0,115000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 55
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,011*
€ 4,83*
6 Tage
60
5
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 5,51*
3 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 3,7178*
€ 5,6658*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,8459*
€ 6,8559*
Lager 1955
84
1
€ 5,99*
ab € 4,9308*
€ 7,0498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0498*
€ 8,38926
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,0153*
€ 8,34821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6008*
€ 7,85495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3608*
€ 7,56935
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2008*
€ 7,37895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8208*
€ 6,92675
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9308*
€ 5,86765
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.