Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 140 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 140 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 24 x 140 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360232
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319200240140
EAN/GTIN:
     4043952240083
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 140 A 2 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 00931.920· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319200240140
Werksnummer:
8000171480
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,595000
Gewicht brutto Kg:
0,595000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 140
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
10
€ 4,30*
ab € 2,7466*
€ 3,8352*
Lager 1955
200
10
€ 5,99*
ab € 2,9233*
€ 3,9033*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,7865*
€ 4,0406*
1 Tag
140
10
€ 5,59*
ab € 3,0602*
€ 4,0802*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,5883*
€ 4,7183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,9033*
€ 4,64493
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7733*
€ 4,49023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5833*
€ 4,26413
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9233*
€ 3,47873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,033* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.