Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 5 x 70 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 5 x 70 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 5 x 70 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360184
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400050070
EAN/GTIN:
     4043952241448
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M5x 70 A 4 (- 70) 100 Stück DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 70 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319400050070
Werksnummer:
8000171567
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011900
Gewicht brutto Kg:
0,011900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 70
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,0893*
€ 0,1312*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0904*
€ 0,1379*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1166*
€ 0,1596*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,1479*
€ 0,2004*
8 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,1522*
€ 0,2052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1967*
€ 0,23407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1849*
€ 0,22003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.