Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 140 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 140 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 24 x 140 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359143
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400240140
EAN/GTIN:
     4043952243732
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 140 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319400240140
Werksnummer:
8000171782
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,595000
Gewicht brutto Kg:
0,595000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 140
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
10
€ 4,30*
ab € 3,9052*
€ 5,3955*
Lager 1955
230
10
€ 5,99*
ab € 4,1772*
€ 5,5172*
2 Tage
161
10
€ 5,59*
ab € 4,3523*
€ 5,7123*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,962*
€ 5,7156*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,0627*
€ 6,6027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,5172*
€ 6,56547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2872*
€ 6,29177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0372*
€ 5,99427
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1772*
€ 4,97087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,172* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.