Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 16 x 20 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 20 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant A 4
Gewindestift M 16 x 20 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359108
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009149400160020
EAN/GTIN:
     4043952902707
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M16x 20 A 4 10 Stück DIN 914 A 4 Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 20 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009149400160020
Werksnummer:
8000167793
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016540
Gewicht brutto Kg:
0,016540
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 20
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
108
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0364*
€ 0,0582*
4 Tage
130
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,4903*
€ 0,7403*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6349*
€ 0,9049*
Lager 1955
180
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,5428*
€ 4,6582*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,6438*
€ 4,7438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,6582*
€ 5,54326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6405*
€ 5,5222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6128*
€ 5,48923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,7528*
€ 4,46583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,6828*
€ 4,38253
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,5628*
€ 4,23973
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,5428*
€ 4,21593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,582* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.