Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 10 x 100 DIN 571 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 10 x 100 DIN 571 A 4
Sechskantholzschraube 10 x 100 DIN 571 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019358872
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005719400100100
EAN/GTIN:
     4043952108734
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 10x 100 A 4 100 Stück DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.940· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005719400100100
Werksnummer:
8000159101
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,054000
Gewicht brutto Kg:
0,054000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 100
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,3965*
€ 0,5406*
5 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,565*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4022*
€ 0,5758*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,5129*
€ 0,6629*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,7278*
€ 0,9351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9351*
€ 1,11277
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9315*
€ 1,10849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8378*
€ 0,99698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8178*
€ 0,97318
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7278*
€ 0,86608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.